サンゲツ
カーペットタイルNT-3140
形状
ループ
寸法(cm)
50×50
機能
静電/防炎
パイル長(mm)
H5、L2.5
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
E2210129
パイル密度
1/10G×9.3ST
全厚(mm)
7.5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12709998
NT-31401
1枚
¥
1,350
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710007
NT-31401
1箱(20枚)
¥
27,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710016
NT-31402
1枚
¥
1,350
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710025
NT-31402
1箱(20枚)
¥
27,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710034
NT-31403
1枚
¥
1,350
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710050
NT-31403
1箱(20枚)
¥
27,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710059
NT-31404
1枚
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
12710068
NT-31404
1箱(20枚)
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください