サンゲツ
カーペットタイルNT-3160
形状
ループ
寸法(cm)
25×100
機能
静電/防炎
パイル長(mm)
3.5
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
E2210131
パイル密度
1/10G×10.5ST
全厚(mm)
6.2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12710199
NT-31601
1枚
¥
1,400
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12710208
NT-31601
1箱(12枚)
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710217
NT-31602
1枚
¥
1,400
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710226
NT-31602
1箱(12枚)
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください