サンゲツ
カーペットタイルNT-350E
形状
ループ
寸法(cm)
50×50
機能
静電/防炎
パイル長(mm)
H4、L2.5
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
E2180202
パイル密度
1/10G×10.6ST
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
全厚(mm)
6.7
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12710874
NT-325E
1枚
¥
1,350
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710890
NT-325E
1箱(20枚)
¥
27,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12710899
NT-326E
1枚
¥
1,350
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710908
NT-326E
1箱(20枚)
¥
27,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710917
NT-327E
1枚
¥
1,350
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710926
NT-327E
1箱(20枚)
¥
27,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください