昭和コーポレーション
組式吊バンド タン付
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
SGP管用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
内容量
1個
注意
※塩ビ管(VP40~250A)にもご使用できます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ボルト
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12630399
KHT15M
64
【吊りボルト】W3/8
25
21.7
15
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
12630408
KHT20M
65
【吊りボルト】W3/8
25
27.2
20
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
12630417
KHT25M
69
【吊りボルト】W3/8
25
34
25
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
12630426
KHT32M
73
【吊りボルト】W3/8
25
42.7
32
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
12630435
KHT40M
76
【吊りボルト】W3/8
25
48.6
40
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
12630444
KHT50M
82
【吊りボルト】W3/8
25
60.5
50
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
12630460
KHT65M
99
【吊りボルト】W3/8
32
76.3
65
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
12630469
KHT80M
105
【吊りボルト】W3/8
32
89.1
80
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
12630478
KHT100M
118
【吊りボルト】W3/8
32
114.3
100
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
12630487
KHT125
159
【吊りボルト】W1/2
38
139.8
125
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
12630496
KHT150
175
【吊りボルト】W1/2
48
165.2
150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください