昭和コーポレーション
ドブメッキ組式吊バンド タン付
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
SGP管用 吊バンド
材質
ドブメッキ
内容量
1個
注意
※塩ビ管(VP40~250A)にもご使用できます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ボルト
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12630618
Z-KHT15
64
【吊りボルト】W3/8
25
21.7
15
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
12630627
Z-KHT20
65
【吊りボルト】W3/8
25
27.2
20
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
12630636
Z-KHT25
69
【吊りボルト】W3/8
25
34
25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
12630645
Z-KHT32
73
【吊りボルト】W3/8
25
42.7
32
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
12630654
Z-KHT40
76
【吊りボルト】W3/8
25
48.6
40
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
12630670
Z-KHT50
82
【吊りボルト】W3/8
25
60.5
50
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
12630679
Z-KHT65
99
【吊りボルト】W3/8
32
76.3
65
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
12630688
Z-KHT80
105
【吊りボルト】W3/8
32
89.1
80
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
12630697
Z-KHT100
118
【吊りボルト】W3/8
32
114.3
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
12630706
Z-KHT125
159
【吊りボルト】W1/2
38
139.8
125
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
12630715
Z-KHT150
175
【吊りボルト】W1/2
48
165.2
150
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください