昭和コーポレーション
提灯式VP吊バンド タン付
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
塩ビ管用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
板厚t(mm)
板幅(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12630724
LHT13VPM
13
18
0.8
25
65
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
12630740
LHT16VPM
16
22
0.8
25
67
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
12630749
LHT20VPM
20
26
0.8
25
69
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
12630758
LHT25VPM
25
32
0.8
25
72
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
12630767
LHT30VPM
30
38
0.8
25
75
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
12630776
LHT40VPM
40
48
0.8
25
80
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
12630785
LHT50VPM
50
60
0.8
25
86
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
12630794
LHT65VPM
65
76
0.8
32
94
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
12630810
LHT75VPM
75
89
0.8
32
101
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
12630819
LHT100VPM
100
114
1
32
113
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください