昭和コーポレーション
提灯式VP吊バンド タン付
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
塩ビ管用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
33
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
32
締付BN
8×28
内容量
1個
注意
※125A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12630828
LHT125VPM
131
140
125
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
12630837
LHT150VPM
144
165
150
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください