曜日別特売

ステンレス提灯式VP吊バンド タン付

ステンレス提灯式VP吊バンド タン付 - 昭和コーポレーションステンレス提灯式VP吊バンド タン付 - 昭和コーポレーション

塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。

用途塩ビ管用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
板厚t(mm)
板幅(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12630846S-LHT13VPM13180.82565
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
12630855S-LHT16VPM16220.82567
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
12630864S-LHT20VPM20260.82569
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
12630880S-LHT25VPM25320.82572
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
12630889S-LHT30VPM30380.82575
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
12630898S-LHT40VPM40480.82580
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
12630907S-LHT50VPM50600.82586
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
12630916S-LHT65VPM65760.83294
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
12630925S-LHT75VPM75890.832101
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
12630934S-LHT100VPM100114132113
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする