曜日別特売

ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付

ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付 - 昭和コーポレーションドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付 - 昭和コーポレーション

塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。

用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12630968Z-LHT13VP6518130.825
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
12630977Z-LHT16VP6722160.825
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
12630986Z-LHT20VP6926200.825
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
12630995Z-LHT25VP7232250.825
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
12631004Z-LHT30VP7538300.825
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
12631020Z-LHT40VP8048400.825
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
12631029Z-LHT50VP8660500.825
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
12631038Z-LHT65VP9476650.832
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
12631047Z-LHT75VP10189750.832
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
12631056Z-LHT100VP113114100132
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする