昭和コーポレーション
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
塩ビ管用 吊バンド
材質
ドブメッキ
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
33
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
32
締付BN
8×28
内容量
1個
注意
※125A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12631065
Z-LHT125VP
131
140
125
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
12631074
Z-LHT150VP
144
165
150
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください