曜日別特売

組式KPN吊バンド タン付

組式KPN吊バンド タン付 - 昭和コーポレーション組式KPN吊バンド タン付 - 昭和コーポレーション組式KPN吊バンド タン付 - 昭和コーポレーション

2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。

用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質ユニクロメッキ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
ボルト
寸法H(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12631090KHT40KPN4060~63【吊りボルト】W3/88427
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
12631099KHT50KPN5073~76【吊りボルト】W3/89127
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
12631108KHT65KPN6589~92【吊りボルト】W3/89927
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
12631117KHT75KPN75102~105【吊りボルト】W3/810527
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
12631126KHT100KPN100129~132【吊りボルト】W3/811927
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
12631135KHT3x125KPN125154~159【吊りボルト】W3/813732
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
12631144KHT3x150KPN150183~186【吊りボルト】W3/815032
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
12631160KHT125KPN125156~159【吊りボルト】W1/214132
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
12631169KHT150KPN150183~186【吊りボルト】W1/215432
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする