昭和コーポレーション
ステンレス組式KPN吊バンド タン付
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具
材質
SUS304
ボルト
【吊りボルト】W3/8
締付BN
6×20
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12631178
S-KHT40KPN
81
27
60~63
40
1.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12631187
S-KHT50KPN
88
27
73~76
50
1.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12631196
S-KHT65KPN
96
27
89~92
65
1.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
12631205
S-KHT75KPN
102
27
102~105
75
1.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
12631214
S-KHT100KPN
115
27
129~132
100
1.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
12631230
S-KHT3x125KPN
135
32
154~159
125
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12631239
S-KHT3x150KPN
151
32
183~186
150
2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください