昭和コーポレーション
組式スパイラル吊バンド タン付
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途
スパイラルダクト用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12631248
KHT100SP
102
103
100
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
12631257
KHT125SP
115
128
125
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
12631266
KHT150SP
127
153
150
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
12631275
KHT175SP
140
178
175
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
12631284
KHT200SP
152
203
200
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
12631300
KHT225SP
165
228
225
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
12631309
KHT250SP
177
253
250
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
12631318
KHT275SP
190
278
275
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
12631327
KHT300SP
202
303
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください