昭和コーポレーション
ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途
スパイラルダクト用 吊バンド
材質
SUS304
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12631336
S-KHT100SP
102
103
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
12631345
S-KHT125SP
115
128
125
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
12631354
S-KHT150SP
127
153
150
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
12631370
S-KHT175SP
140
178
175
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
12631379
S-KHT200SP
152
203
200
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
12631388
S-KHT225SP
165
228
225
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
12631397
S-KHT250SP
177
253
250
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
12631406
S-KHT275SP
190
278
275
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12631415
S-KHT300SP
202
303
300
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください