昭和コーポレーション
蝶番式PC吊バンド タン付
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途
VLP VD用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
ボルト
【吊りボルト】W3/8
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますので、適合管径を確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
板厚t(mm)
寸法H(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12631424
HHT15PCM
15
25.7
2
67
26
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
12631440
HHT20PCM
20
31.2
2
70
26
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
12631449
HHT25PCM
25
37.6
2
73
26
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
12631458
HHT32PCM
32
46.3
2
77
26
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
12631467
HHT40PCM
40
52.2
2
80
26
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
12631476
HHT50PCM
50
64.1
2
86
26
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
12631485
HHT65PCM
65
79.9
2.3
100
30
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
12631494
HHT80PCM
80
92.7
2.3
106
30
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
12631510
HHT100PCM
100
118.3
2.3
119
30
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください