昭和コーポレーション
ステンレス蝶番式PC吊バンド タン付
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途
VLP VD用 吊バンド
材質
SUS304
ボルト
【吊りボルト】W3/8
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますので、適合管径を確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
締付BN
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12631519
S-HHT15PCM
67
26
25.7
15
6×22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
12631528
S-HHT20PCM
70
26
31.2
20
6×22
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
12631537
S-HHT25PCM
73
26
37.6
25
6×22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
12631546
S-HHT32PCM
77
26
46.3
32
6×22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12631555
S-HHT40PCM
80
26
52.2
40
6×22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12631564
S-HHT50PCM
86
26
64.1
50
6×22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12631580
S-HHT65PCM
100
30
79.9
65
8×28
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
12631589
S-HHT80PCM
106
30
92.7
80
8×28
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
12631598
S-HHT100PCM
119
30
118.3
100
8×28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください