曜日別特売

SC-ELフラット吊バンド

SC-ELフラット吊バンド - 昭和コーポレーションSC-ELフラット吊バンド - 昭和コーポレーションSC-ELフラット吊バンド - 昭和コーポレーション

エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。

用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25内容量1個
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
板厚t(mm)
締付BN
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12631607LHT13suEL【インナー】1.26215.880.66×25
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
12631616LHT20suEL【インナー】1.26522.220.66×25
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
12631625LHT25suEL【インナー】1.26928.580.66×25
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
12631634LHT15EL【インナー】1.26521.70.66×25
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
12631650LHT20EL【インナー】1.26927.20.66×25
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
12631659LHT30suEL【インナー】1.572340.66×25
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
12631668LHT40suEL【インナー】1.57642.70.66×25
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
12631677LHT50suEL【インナー】1.57948.60.66×25
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
12631686LHT60suEL【インナー】1.78560.50.66×25
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
12631695LHT75suEL【インナー】29576.318×25
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
12631704LHT80suEL【インナー】210289.118×25
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
12631720LHT100suEL【インナー】2114114.318×25
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする