昭和コーポレーション
ステンレスSC-ELフラット吊バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途
樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質
【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)
【被覆】28
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
板厚t(mm)
締付BN
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12631729
S-LHT13suEL
【インナー】1.2
62
15.88
0.6
6×25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
12631738
S-LHT20suEL
【インナー】1.2
65
22.22
0.6
6×25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
12631747
S-LHT25suEL
【インナー】1.2
69
28.58
0.6
6×25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12631756
S-LHT15EL
【インナー】1.2
65
21.7
0.6
6×25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
12631765
S-LHT20EL
【インナー】1.2
69
27.2
0.6
6×25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
12631774
S-LHT30suEL
【インナー】1.5
72
34
0.6
6×25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
12631790
S-LHT40suEL
【インナー】1.5
76
42.7
0.6
6×25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12631799
S-LHT50suEL
【インナー】1.5
79
48.6
0.6
6×25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12631808
S-LHT60suEL
【インナー】1.7
85
60.5
0.6
6×25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
12631817
S-LHT75suEL
【インナー】2
95
76.3
1
8×25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
12631826
S-LHT80suEL
【インナー】2
102
89.1
1
8×25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
12631835
S-LHT100suEL
【インナー】2
114
114.3
1
8×25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください