曜日別特売

蝶番式SS吊バンド タン付

蝶番式SS吊バンド タン付 - 昭和コーポレーション蝶番式SS吊バンド タン付 - 昭和コーポレーション

管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。

用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25内容量1個
注意
※常温60℃までの配管用です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
締付BN
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12631844HHT13suSS6615.886×25
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
12631860HHT20suSS6922.226×25
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
12631869HHT25suSS7228.586×25
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
12631878HHT15SS6821.76×25
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
12631887HHT20SS7127.26×25
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
12631896HHT30suSS75346×25
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
12631905HHT40suSS7942.76×25
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
12631914HHT50suSS8248.66×25
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
12631930HHT60suSS8860.56×25
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
12631939HHT75suSS9676.38×25
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
12631948HHT80suSS10389.18×25
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
12631957HHT100suSS115114.38×25
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする