昭和コーポレーション
ステンレス蝶番式SS吊バンド タン付
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途
ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質
SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※常温60℃までの配管用です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
締付BN
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12631966
S-HHT13suSS
66
15.88
6×25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
12631975
S-HHT20suSS
69
22.22
6×25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12631984
S-HHT25suSS
72
28.58
6×25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12632000
S-HHT15SS
68
21.7
6×25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12632009
S-HHT20SS
71
27.2
6×25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12632018
S-HHT30suSS
75
34
6×25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
12632027
S-HHT40suSS
79
42.7
6×25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
12632036
S-HHT50suSS
82
48.6
6×25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12632045
S-HHT60suSS
88
60.5
6×25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12632054
S-HHT75suSS
96
76.3
8×25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
12632070
S-HHT80suSS
103
89.1
8×25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
12632079
S-HHT100suSS
115
114.3
8×25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください