昭和コーポレーション
ステンレス蝶番式防振吊バンド タン付(10t)
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途
SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行って下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ボルト
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12632194
S-HHT15B10
75
【吊りボルト】W3/8
25
21.7
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12632210
S-HHT20B10
78
【吊りボルト】W3/8
25
27.2
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12632219
S-HHT25B10
82
【吊りボルト】W3/8
25
34
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12632228
S-HHT32B10
86
【吊りボルト】W3/8
25
42.7
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12632237
S-HHT40B10
90
【吊りボルト】W3/8
25
48.6
40
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
12632246
S-HHT50B10
95
【吊りボルト】W3/8
25
60.5
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
12632255
S-HHT65B10
105
【吊りボルト】W3/8
25
76.3
65
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
12632264
S-HHT80B10
110
【吊りボルト】W3/8
25
89.1
80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
12632280
S-HHT100B10
125
【吊りボルト】W3/8
25
114.3
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
12632289
S-HHT125B10
152
【吊りボルト】W1/2
38
139.8
125
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
12632298
S-HHT150B10
167
【吊りボルト】W1/2
38
165.2
150
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください