昭和コーポレーション
蝶番式音ナインSX吊バンド タン付
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。ボルト供回り防止機能付です。
用途
防音排水管音ナイン用 吊バンド
材質
【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
25
締付BN
6×25
内容量
1個
注意
※ボルトナットはユニクロメッキ製です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12632307
HHT50SX
89
72
50
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
12632316
HHT65SX
97
88
65
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
12632325
HHT75SX
103
101
75
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
12632334
HHT100SX
115
126
100
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください