昭和コーポレーション
提灯式CUデップ吊バンド タン付
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途
裸銅管用 吊バンド
材質
【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
25
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※常温60℃までの配管用です。
※タンバックル、ボルトナットはユニクロメッキ製です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
バンド厚さ(mm)
呼び径(A)
締付BN
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12632350
LHT12CUD
61
12.7
0.6
10
6×25
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
12632359
LHT15CUD
63
15.88
0.6
15
6×25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
12632368
LHT22CUD
66
22.22
0.6
20
6×25
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
12632377
LHT28CUD
70
28.58
0.6
25
6×25
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
12632386
LHT34CUD
73
34.92
0.6
32
6×25
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
12632395
LHT41CUD
76
41.28
0.6
40
6×25
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
12632404
LHT53CUD
82
53.98
0.6
50
6×25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
12632420
LHT66CUD
88
66.68
0.8
65
8×25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください