昭和コーポレーション
エースバンド
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途
スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)
30
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
4
寸法P1(mm)
25
寸法P2(mm)
25
板厚t(mm)
0.8
板幅(mm)
23
内容量
1個
注意
※計量物用吊配管金具ですので重量物へはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12632447
CBA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください