曜日別特売

エースバンド #10

エースバンド #10 - 昭和コーポレーションエースバンド #10 - 昭和コーポレーション

切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。

用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)20寸法D1(mm)4寸法P1(mm)10板厚t(mm)0.8板幅(mm)10内容量1個
注意
※計量物用吊配管金具ですので重量物へはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12632465CBA10
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする