曜日別特売

タイロン巻バンド

タイロン巻バンド - 昭和コーポレーションタイロン巻バンド - 昭和コーポレーション

切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。ポリエチレン樹脂製の為、保温ダクトの表面を傷付けません。

用途保温付フレキダクトなどに使用する万能配管金具材質ポリエチレン樹脂長さ(m)30寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30板厚t(mm)1内容量1個
注意
※スパイラルダクトへはご使用できません。
※計量物用吊配管金具ですので重量物へはご使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板幅(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12632474TB-4M405.57
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
12632490TB-6M605.57
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
12632499TB-10M100410×12
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする