組式立バンド

組式立バンド - 昭和コーポレーション組式立バンド - 昭和コーポレーション

組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。

用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ内容量1個
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12632508KSB15M452021.7151.2
オープン
90
99(税込)
4日以内出荷
12632517KSB20M452027.2201.2
オープン
96
106(税込)
4日以内出荷
12632526KSB25M452034251.2
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
12632535KSB32M452042.7322
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
12632544KSB40M452048.6402
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
12632560KSB50M452060.5502
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
12632569KSB65M472076.3652.5
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
12632578KSB80M472089.1802.5
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
12632587KSB100M4720114.31002.5
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
12632596KSB125M6525139.81252.8
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
12632605KSB150M7630165.21502.8
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする