曜日別特売

ステンレス組式立バンド

ステンレス組式立バンド - 昭和コーポレーションステンレス組式立バンド - 昭和コーポレーション
(1件のレビュー)

組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。

用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304内容量1個
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
板厚t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12632614S-KSB15M1521.714520
オープン
269
296(税込)
当日出荷
12632630S-KSB20M2027.214520
オープン
279
307(税込)
当日出荷
12632639S-KSB25M253414520
オープン
289
318(税込)
当日出荷
12632648S-KSB32M3242.71.54520
オープン
369
406(税込)
当日出荷
12632657S-KSB40M4048.61.54520
オープン
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
12632666S-KSB50M5060.51.54520
オープン
399
439(税込)
当日出荷
12632675S-KSB65M6576.324720
オープン
799
879(税込)
当日出荷
12632684S-KSB80M8089.124720
オープン
849
934(税込)
当日出荷
12632700S-KSB100M100114.324720
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
12632709S-KSB125M125139.836525
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
12632718S-KSB150M150165.237630
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 塗装工事
大栄装業

塗装工事でトイレ排気管(塩ビ管)ステー交換依頼で購入、錆びてボロボロなのでステンレス製に交換。喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする