昭和コーポレーション
ドブメッキ組式立バンド
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途
SGP管用 立て配管金具
材質
ドブメッキ
寸法P(mm)
20
内容量
1個
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12632727
Z-KSB15M
45
21.7
15
1.2
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
12632736
Z-KSB20M
45
27.2
20
1.2
25
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
12632745
Z-KSB25M
45
34
25
1.2
25
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
12632754
Z-KSB32M
45
42.7
32
2
25
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
12632770
Z-KSB40M
45
48.6
40
2
25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
12632779
Z-KSB50M
45
60.5
50
2
25
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
12632788
Z-KSB65M
47
76.3
65
2.6
32
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
12632797
Z-KSB80M
47
89.1
80
2.6
32
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
12632806
Z-KSB100M
47
114.3
100
2.6
32
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください