昭和コーポレーション
蝶番式立バンド
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途
SGP管用 立て配管金具
材質
ユニクロメッキ
寸法P(mm)
20
板幅(mm)
25
締付BN
6×22
内容量
1個
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12632815
HSB15M
45
21.7
15
1.8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
12632824
HSB20M
45
27.2
20
1.8
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
12632840
HSB25M
45
34
25
1.8
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
12632849
HSB32M
45
42.7
32
1.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
12632858
HSB40M
45
48.6
40
1.8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
12632867
HSB50M
45
60.5
50
1.8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
12632876
HSB65M
50
76.3
65
2.3
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
12632885
HSB80M
50
89.1
80
2.3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
12632894
HSB100M
50
114.3
100
2.3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください