曜日別特売

ステンレス蝶番式立バンド

ステンレス蝶番式立バンド - 昭和コーポレーションステンレス蝶番式立バンド - 昭和コーポレーション

蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。

用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22内容量1個
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12632910S-HSB15M1521.745
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
12632919S-HSB20M2027.245
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
12632928S-HSB25M253445
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
12632937S-HSB32M3242.745
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
12632946S-HSB40M4048.645
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
12632955S-HSB50M5060.545
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
12632964S-HSB65M6576.350
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
12632980S-HSB80M8089.150
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
12632989S-HSB100M100114.350
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする