昭和コーポレーション
蝶番式防振立バンド(10t)
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途
SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
20
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
内容量
1個
注意
※振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行って下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12632998
HSB15B10
21.7
15
2
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
12633007
HSB20B10
27.2
20
2
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
12633016
HSB25B10
34
25
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
12633025
HSB32B10
42.7
32
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
12633034
HSB40B10
48.6
40
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
12633050
HSB50B10
60.5
50
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12633059
HSB65B10
76.3
65
2.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
12633068
HSB80B10
89.1
80
2.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12633077
HSB100B10
114.3
100
2.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください