昭和コーポレーション
ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途
SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質
SUS304
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
20
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
内容量
1個
注意
※振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行って下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12633086
S-HSB15B10
15
21.7
2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12633095
S-HSB20B10
20
27.2
2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
12633104
S-HSB25B10
25
34
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12633120
S-HSB32B10
32
42.7
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
12633129
S-HSB40B10
40
48.6
2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12633138
S-HSB50B10
50
60.5
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12633147
S-HSB65B10
65
76.3
2.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
12633156
S-HSB80B10
80
89.1
2.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
12633165
S-HSB100B10
100
114.3
2.3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください