昭和コーポレーション
蝶番式PC立バンド
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途
VLP VD用 立バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法P(mm)
20
板幅(mm)
25
締付BN
6×22
内容量
1個
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますので、適合管径を確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12633174
HSB15PCM
45
25.7
15
2
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
12633190
HSB20PCM
45
31.2
20
2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
12633199
HSB25PCM
45
37.6
25
2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
12633208
HSB32PCM
45
46.3
32
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
12633217
HSB40PCM
45
52.2
40
2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
12633226
HSB50PCM
45
64.1
50
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
12633235
HSB65PCM
50
79.9
65
2.3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
12633244
HSB80PCM
50
92.7
80
2.3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
12633260
HSB100PCM
50
118.3
100
2.3
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください