昭和コーポレーション
ステンレス蝶番式PC立バンド
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途
VLP VD用 立バンド
材質
SUS304
寸法P(mm)
20
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
締付BN
6×22
内容量
1個
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますので、適合管径を確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12633269
S-HSB15PCM
45
25.7
15
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
12633278
S-HSB20PCM
45
31.2
20
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
12633287
S-HSB25PCM
45
37.6
25
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
12633296
S-HSB32PCM
45
46.3
32
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
12633305
S-HSB40PCM
45
52.2
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
12633314
S-HSB50PCM
45
64.1
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
12633330
S-HSB65PCM
50
79.9
65
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12633339
S-HSB80PCM
50
92.7
80
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
12633348
S-HSB100PCM
50
118.3
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください