昭和コーポレーション
蝶番式音ナインSX立バンド
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
用途
防音排水管音ナイン用 立てバンド
材質
【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法C(mm)
46
寸法P(mm)
20
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
内容量
1個
注意
※ボルトナットはユニクロメッキ製です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12633357
HSB50SX
72
50
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
12633366
HSB65SX
88
65
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
12633375
HSB75SX
101
75
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
12633384
HSB100SX
126
100
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください