昭和コーポレーション
SC-ELフラット立バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途
樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質
【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)
【被覆】28
寸法C(mm)
47
寸法P(mm)
20
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
内容量
1個
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
適合管径(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12633400
LSB13suEL
【インナー】1.2
15.88
0.6
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
12633409
LSB20suEL
【インナー】1.2
22.22
0.6
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
12633418
LSB25suEL
【インナー】1.2
28.58
0.6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
12633427
LSB15EL
【インナー】1.2
21.7
0.6
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
12633436
LSB20EL
【インナー】1.2
27.2
0.6
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
12633445
LSB30suEL
【インナー】1.5
34
0.6
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
12633454
LSB40suEL
【インナー】1.5
42.7
0.6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
12633470
LSB50suEL
【インナー】1.5
48.6
0.6
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
12633479
LSB60suEL
【インナー】1.7
60.5
0.6
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
12633488
LSB75suEL
【インナー】2
76.3
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
12633497
LSB80suEL
【インナー】2
89.1
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12633506
LSB100suEL
【インナー】2
114.3
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください