ステンレスSC-ELフラット立バンド

ステンレスSC-ELフラット立バンド - 昭和コーポレーション

エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。

用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20内容量1個
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
適合管径(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12633515S-LSB13suEL【インナー】1.215.880.6
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
12633524S-LSB20suEL【インナー】1.222.220.6
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
12633540S-LSB25suEL【インナー】1.228.580.6
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
12633549S-LSB15EL【インナー】1.221.70.6
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
12633558S-LSB20EL【インナー】1.227.20.6
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
12633567S-LSB30suEL【インナー】1.5340.6
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
12633576S-LSB40suEL【インナー】1.542.70.6
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
12633585S-LSB50suEL【インナー】1.548.60.6
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
12633594S-LSB60suEL【インナー】1.760.50.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
12633610S-LSB75suEL【インナー】276.31
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
12633619S-LSB80suEL【インナー】289.11
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
12633628S-LSB100suEL【インナー】2114.31
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする