昭和コーポレーション
組式KPN立バンド
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途
ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具
材質
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12633637
KSB40KPN
47
20
60~63
40
1.6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
12633646
KSB50KPN
47
20
73~76
50
1.6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
12633655
KSB65KPN
47
20
89~92
65
1.6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
12633664
KSB75KPN
47
20
102~105
75
1.6
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
12633680
KSB100KPN
47
20
129~132
100
1.6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
12633689
KSB125KPN
57
25
154~159
125
2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
12633698
KSB150KPN
57
25
183~186
150
2
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください