昭和コーポレーション
ステンレス組式KPN立バンド
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途
ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12633707
S-KSB40KPN
47
20
60~63
40
1.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12633716
S-KSB50KPN
47
20
73~76
50
1.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
12633725
S-KSB65KPN
47
20
89~92
65
1.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12633734
S-KSB75KPN
47
20
102~105
75
1.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12633750
S-KSB100KPN
47
20
129~132
100
1.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12633759
S-KSB125KPN
57
25
154~159
125
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください