曜日別特売

ステンレス提灯式VP立バンド

ステンレス提灯式VP立バンド - 昭和コーポレーションステンレス提灯式VP立バンド - 昭和コーポレーション

塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。

用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管径(Φmm)
板厚t(mm)
板幅(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12633890S-LSB13VPM13180.82545
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
12633899S-LSB16VPM16220.82545
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
12633908S-LSB20VPM20260.82545
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
12633917S-LSB25VPM25320.82545
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
12633926S-LSB30VPM30380.82545
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
12633935S-LSB40VPM40480.82545
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
12633944S-LSB50VPM50600.82545
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
12633960S-LSB65VPM65760.83246
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
12633969S-LSB75VPM75890.83246
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
12633978S-LSB100VPM10011413246
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする