昭和コーポレーション
ステンレス提灯式VP立バンド
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途
塩ビ管用 立バンド
材質
SUS304
寸法C(mm)
57
寸法P(mm)
24
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
32
締付BN
8×28
内容量
1個
注意
※125A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12633987
S-LSB125VPM
140
125
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
12633996
S-LSB150VPM
165
150
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください