昭和コーポレーション
ドブメッキ提灯式VP立バンド
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途
塩ビ管用 立バンド
材質
ドブメッキ
寸法P(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12634005
Z-LSB13VPM
45
18
13
0.8
25
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
12634014
Z-LSB16VPM
45
22
16
0.8
25
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
12634030
Z-LSB20VPM
45
26
20
0.8
25
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
12634039
Z-LSB25VPM
45
32
25
0.8
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
12634048
Z-LSB30VPM
45
38
30
0.8
25
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
12634057
Z-LSB40VPM
45
48
40
0.8
25
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
12634066
Z-LSB50VPM
45
60
50
0.8
25
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
12634075
Z-LSB65VPM
46
76
65
0.8
32
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
12634084
Z-LSB75VPM
46
89
75
0.8
32
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
12634100
Z-LSB100VPM
46
114
100
1
32
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください