提灯式CUデップ立バンド

提灯式CUデップ立バンド - 昭和コーポレーション提灯式CUデップ立バンド - 昭和コーポレーション

管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。

用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20内容量1個
注意
※常温60℃までの配管用です。
※ボルトナットはユニクロメッキ製です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12634109LSB12CUD4312.710
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
12634118LSB15CUD4515.8815
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
12634127LSB22CUD4522.2220
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
12634136LSB28CUD4528.5825
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
12634145LSB34CUD4534.9232
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
12634154LSB41CUD4541.2840
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
12634170LSB53CUD4553.9850
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする