昭和コーポレーション
ガス用羽子板ボルト
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途
バンド用支持金具
材質
ユニクロメッキ
寸法D(mm)
9
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
3.2
板幅(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12634179
HB40GA
40
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
12634188
HB50GA
50
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
12634197
HB60GA
60
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
12634206
HB70GA
70
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
12634215
HB80GA
80
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
12634224
HB90GA
90
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
12634240
HB100GA
100
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
12634249
HB120GA
120
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
12634258
HB150GA
150
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
12634267
HB200GA
200
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください