曜日別特売

ステンレスガス用羽子板ボルト

ステンレスガス用羽子板ボルト - 昭和コーポレーションステンレスガス用羽子板ボルト - 昭和コーポレーション

タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。

用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12634276S-HB40GA40
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
12634285S-HB50GA50
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
12634294S-HB60GA60
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
12634310S-HB70GA70
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
12634319S-HB80GA80
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
12634328S-HB90GA90
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
12634337S-HB100GA100
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
12634346S-HB120GA120
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
12634355S-HB150GA150
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
12634364S-HB200GA200
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする