昭和コーポレーション
T字足プレス1つ穴
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足
材質
ユニクロメッキ
板厚t(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
寸法E(mm)
規格寸法(mm)
寸法P(mm)
長穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12634398
TF50-1
50
60
25×50
40
10.5×35
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
12634407
TF60-1
60
60
25×60
40
10.5×35
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
4日以内出荷
12634416
TF70-1
70
60
25×70
40
10.5×35
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
12634425
TF80-1
80
60
25×80
40
10.5×35
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
12634434
TF100-1
100
60
25×100
40
10.5×35
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
12634450
TF120-1
120
60
25×120
40
10.5×35
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
12634459
TF150-1
150
60
25×150
40
10.5×35
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
12634468
TF180-1
180
60
25×180
40
10.5×35
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
12634477
TF200-1
200
60
25×200
40
10.5×35
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
12634486
TF50W32-1
50
70
32×50
50
11×36
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
12634495
TF60W32-1
60
70
32×60
50
11×43
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
12634504
TF80W32-1
80
70
32×80
50
11×43
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
12634520
TF100W32-1
100
70
32×100
50
11×43
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
12634529
TF120W32-1
120
70
32×120
50
11×43
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
12634538
TF150W32-1
150
70
32×150
50
11×43
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
12634547
TF180W32-1
180
70
32×180
50
11×43
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
12634556
TF200W32-1
200
70
32×200
50
11×43
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください