昭和コーポレーション
ステンレスT字足プレス1つ穴
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足
材質
SUS304
寸法E(mm)
60
寸法P(mm)
40
長穴(mm)
9×16
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※30Lと40Lは、吊バンド用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
規格寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12634565
S-TF30-1
30
25×30
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
12634574
S-TF40-1
40
25×40
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください