昭和コーポレーション
ステンレスT字足プレス1つ穴
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足
材質
SUS304
板厚t(mm)
1.5
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法P(mm)
40
50
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
寸法E(mm)
規格寸法(mm)
寸法P(mm)
長穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12634590
S-TF50-1
50
60
25×50
40
10.5×35
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
12634599
S-TF60-1
60
60
25×60
40
10.5×35
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
12634608
S-TF70-1
70
60
25×70
40
10.5×35
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
12634617
S-TF80-1
80
60
25×80
40
10.5×35
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
12634626
S-TF100-1
100
60
25×100
40
10.5×35
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
12634635
S-TF120-1
120
60
25×120
40
10.5×35
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
12634644
S-TF150-1
150
60
25×150
40
10.5×35
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
12634660
S-TF180-1
180
60
25×180
40
10.5×35
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
12634669
S-TF200-1
200
60
25×200
40
10.5×35
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
12634678
S-TF50W32-1
50
70
32×50
50
11×36
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
12634687
S-TF60W32-1
60
70
32×60
50
11×43
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
12634696
S-TF80W32-1
80
70
32×80
50
11×43
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
12634705
S-TF100W32-1
100
70
32×100
50
11×43
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
12634714
S-TF120W32-1
120
70
32×120
50
11×43
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
12634730
S-TF150W32-1
150
70
32×150
50
11×43
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
12634739
S-TF180W32-1
180
70
32×180
50
11×43
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
12634748
S-TF200W32-1
200
70
32×200
50
11×43
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください