昭和コーポレーション
ドブメッキT字足プレス1つ穴
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足
材質
ドブメッキ
板厚t(mm)
1.6
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法P(mm)
40
50
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
寸法E(mm)
規格寸法(mm)
寸法P(mm)
長穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12634757
Z-TF50-1
50
60
25×50
40
10.5×35
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
12634766
Z-TF60-1
60
60
25×60
40
10.5×35
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
12634775
Z-TF80-1
80
60
25×80
40
10.5×35
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
12634784
Z-TF100-1
100
60
25×100
40
10.5×35
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
12634800
Z-TF120-1
120
60
25×120
40
10.5×35
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
12634809
Z-TF150-1
150
60
25×150
40
10.5×35
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
12634818
Z-TF60W32-1
60
70
32×60
50
11×43
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
12634827
Z-TF80W32-1
80
70
32×80
50
11×43
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
12634836
Z-TF100W32-1
100
70
32×100
50
11×43
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
12634845
Z-TF120W32-1
120
70
32×120
50
11×43
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
12634854
Z-TF150W32-1
150
70
32×150
50
11×43
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください